

43.90 CHF/ Unitéhors TVA
47.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.90 CHF | - |
4+ | 38.00 CHF | 13.44% |
10+ | 33.30 CHF | 24.15% |
20+ | 29.70 CHF | 32.35% |
30+ | 27.80 CHF | 36.67% |
50+ | 27.10 CHF | 38.27% |
100+ | 26.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.46 mm |
Diamètre du cordon | 2.08 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |