

42.40 CHF/ Unitéhors TVA
45.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.40 CHF | - |
4+ | 36.30 CHF | 14.39% |
10+ | 31.90 CHF | 24.76% |
20+ | 28.50 CHF | 32.78% |
30+ | 26.60 CHF | 37.26% |
50+ | 25.80 CHF | 39.15% |
100+ | 25.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |