

966.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'044.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 966.00 CHF | - |
4+ | 860.00 CHF | 10.97% |
10+ | 754.00 CHF | 21.95% |
20+ | 692.50 CHF | 28.31% |
30+ | 646.50 CHF | 33.07% |
50+ | 629.50 CHF | 34.83% |
100+ | 616.00 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |