

1'153.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'246.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'153.00 CHF | - |
4+ | 1'002.00 CHF | 13.10% |
10+ | 878.50 CHF | 23.81% |
20+ | 802.50 CHF | 30.40% |
30+ | 749.00 CHF | 35.04% |
50+ | 729.50 CHF | 36.73% |
100+ | 704.00 CHF | 38.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |