

637.50 CHF/ Unitéhors TVA
689.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 637.50 CHF | - |
4+ | 575.50 CHF | 9.73% |
10+ | 504.50 CHF | 20.86% |
20+ | 467.50 CHF | 26.67% |
30+ | 436.50 CHF | 31.53% |
50+ | 425.00 CHF | 33.33% |
100+ | 410.50 CHF | 35.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |