

631.50 CHF/ Unitéhors TVA
682.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 631.50 CHF | - |
4+ | 569.00 CHF | 9.90% |
10+ | 499.00 CHF | 20.98% |
20+ | 456.50 CHF | 27.71% |
30+ | 426.00 CHF | 32.54% |
50+ | 415.00 CHF | 34.28% |
100+ | 400.00 CHF | 36.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |