

517.00 CHF/ Unitéhors TVA
558.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 517.00 CHF | - |
4+ | 445.00 CHF | 13.93% |
10+ | 390.00 CHF | 24.56% |
20+ | 348.50 CHF | 32.59% |
30+ | 325.00 CHF | 37.14% |
50+ | 316.50 CHF | 38.78% |
100+ | 305.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |