

1'108.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'197.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'108.00 CHF | - |
4+ | 964.00 CHF | 13.00% |
10+ | 845.00 CHF | 23.74% |
20+ | 771.50 CHF | 30.37% |
30+ | 720.00 CHF | 35.02% |
50+ | 701.50 CHF | 36.69% |
100+ | 677.00 CHF | 38.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |