

515.00 CHF/ Unitéhors TVA
556.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 515.00 CHF | - |
4+ | 443.00 CHF | 13.98% |
10+ | 388.50 CHF | 24.56% |
20+ | 346.50 CHF | 32.72% |
30+ | 323.50 CHF | 37.18% |
50+ | 315.00 CHF | 38.83% |
100+ | 304.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |