

625.50 CHF/ Unitéhors TVA
676.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 625.50 CHF | - |
4+ | 553.00 CHF | 11.59% |
10+ | 485.00 CHF | 22.46% |
20+ | 443.50 CHF | 29.10% |
30+ | 414.00 CHF | 33.81% |
50+ | 403.00 CHF | 35.57% |
100+ | 388.50 CHF | 37.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |