

51.50 CHF/ Unitéhors TVA
55.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.50 CHF | - |
4+ | 44.40 CHF | 13.79% |
10+ | 38.90 CHF | 24.47% |
20+ | 34.70 CHF | 32.62% |
30+ | 32.40 CHF | 37.09% |
50+ | 31.50 CHF | 38.83% |
100+ | 30.40 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |