

76.80 CHF/ Unitéhors TVA
83.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.80 CHF | - |
4+ | 66.20 CHF | 13.80% |
10+ | 58.10 CHF | 24.35% |
20+ | 51.70 CHF | 32.68% |
30+ | 48.30 CHF | 37.11% |
50+ | 47.00 CHF | 38.80% |
100+ | 45.40 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |