

499.00 CHF/ Unitéhors TVA
539.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 499.00 CHF | - |
4+ | 429.00 CHF | 14.03% |
10+ | 376.00 CHF | 24.65% |
20+ | 337.50 CHF | 32.36% |
30+ | 315.00 CHF | 36.87% |
50+ | 306.50 CHF | 38.58% |
100+ | 295.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |