

485.00 CHF/ Unitéhors TVA
524.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.00 CHF | - |
4+ | 417.00 CHF | 14.02% |
10+ | 365.50 CHF | 24.64% |
20+ | 328.00 CHF | 32.37% |
30+ | 306.50 CHF | 36.80% |
50+ | 298.50 CHF | 38.45% |
100+ | 287.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |