

615.50 CHF/ Unitéhors TVA
665.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 615.50 CHF | - |
4+ | 527.00 CHF | 14.38% |
10+ | 462.00 CHF | 24.94% |
20+ | 421.50 CHF | 31.52% |
30+ | 393.50 CHF | 36.07% |
50+ | 383.00 CHF | 37.77% |
100+ | 370.00 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |