

475.00 CHF/ Unitéhors TVA
513.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 475.00 CHF | - |
4+ | 407.00 CHF | 14.32% |
10+ | 357.00 CHF | 24.84% |
20+ | 319.00 CHF | 32.84% |
30+ | 297.50 CHF | 37.37% |
50+ | 290.00 CHF | 38.95% |
100+ | 280.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |