

50.30 CHF/ Unitéhors TVA
54.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.30 CHF | - |
4+ | 43.40 CHF | 13.72% |
10+ | 38.00 CHF | 24.45% |
20+ | 34.00 CHF | 32.41% |
30+ | 31.70 CHF | 36.98% |
50+ | 30.90 CHF | 38.57% |
100+ | 29.70 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |