

445.00 CHF/ Unitéhors TVA
481.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 445.00 CHF | - |
4+ | 383.00 CHF | 13.93% |
10+ | 336.00 CHF | 24.49% |
20+ | 300.50 CHF | 32.47% |
30+ | 280.50 CHF | 36.97% |
50+ | 273.50 CHF | 38.54% |
100+ | 263.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |