

956.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'033.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 956.00 CHF | - |
4+ | 831.50 CHF | 13.02% |
10+ | 729.00 CHF | 23.74% |
20+ | 665.00 CHF | 30.44% |
30+ | 621.00 CHF | 35.04% |
50+ | 604.50 CHF | 36.77% |
100+ | 584.00 CHF | 38.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |