

411.00 CHF/ Unitéhors TVA
444.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 411.00 CHF | - |
4+ | 353.00 CHF | 14.11% |
10+ | 309.50 CHF | 24.70% |
20+ | 277.00 CHF | 32.60% |
30+ | 258.50 CHF | 37.10% |
50+ | 251.50 CHF | 38.81% |
100+ | 243.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |