

902.00 CHF/ Unitéhors TVA
975.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 902.00 CHF | - |
4+ | 783.50 CHF | 13.14% |
10+ | 687.00 CHF | 23.84% |
20+ | 626.50 CHF | 30.54% |
30+ | 585.00 CHF | 35.14% |
50+ | 570.00 CHF | 36.81% |
100+ | 550.50 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |