

429.00 CHF/ Unitéhors TVA
463.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 429.00 CHF | - |
4+ | 369.00 CHF | 13.99% |
10+ | 323.50 CHF | 24.59% |
20+ | 289.50 CHF | 32.52% |
30+ | 270.50 CHF | 36.95% |
50+ | 263.50 CHF | 38.58% |
100+ | 253.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |