

683.50 CHF/ Unitéhors TVA
738.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 683.50 CHF | - |
4+ | 587.50 CHF | 14.05% |
10+ | 515.00 CHF | 24.65% |
20+ | 460.00 CHF | 32.70% |
30+ | 429.50 CHF | 37.16% |
50+ | 418.00 CHF | 38.84% |
100+ | 403.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |