

135.00 CHF/ Unitéhors TVA
145.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.00 CHF | - |
4+ | 116.00 CHF | 14.07% |
10+ | 102.00 CHF | 24.44% |
20+ | 90.90 CHF | 32.67% |
30+ | 84.90 CHF | 37.11% |
50+ | 82.70 CHF | 38.74% |
100+ | 79.70 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.46 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |