

49.20 CHF/ Unitéhors TVA
53.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.20 CHF | - |
4+ | 42.40 CHF | 13.82% |
10+ | 37.20 CHF | 24.39% |
20+ | 33.20 CHF | 32.52% |
30+ | 31.00 CHF | 36.99% |
50+ | 30.20 CHF | 38.62% |
100+ | 29.10 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |