

33.10 CHF/ Unitéhors TVA
35.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.10 CHF | - |
4+ | 28.50 CHF | 13.90% |
10+ | 25.00 CHF | 24.47% |
20+ | 22.40 CHF | 32.33% |
30+ | 20.90 CHF | 36.86% |
50+ | 20.40 CHF | 38.37% |
100+ | 19.70 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |