

53.20 CHF/ Unitéhors TVA
57.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.20 CHF | - |
4+ | 45.60 CHF | 14.29% |
10+ | 40.00 CHF | 24.81% |
20+ | 35.90 CHF | 32.52% |
30+ | 33.50 CHF | 37.03% |
50+ | 32.70 CHF | 38.53% |
100+ | 31.40 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.19 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |