

3'982.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'304.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'982.00 CHF | - |
4+ | 3'609.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'581.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'553.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'526.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'473.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'447.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |