

3'780.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'086.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'780.00 CHF | - |
4+ | 3'426.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'399.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'373.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'348.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'297.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'273.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.18 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |