

3'761.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'065.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'761.00 CHF | - |
4+ | 3'409.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'382.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'356.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'331.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'280.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'256.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |