

3'610.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'902.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'610.00 CHF | - |
4+ | 3'271.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'246.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'221.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'196.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'148.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'125.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |