

2'668.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'884.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'668.00 CHF | - |
4+ | 2'418.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'399.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'381.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'362.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'327.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'309.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |