

2'504.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'706.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'504.00 CHF | - |
4+ | 2'270.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'252.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'235.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'218.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'184.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'168.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |