

2'427.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'623.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'427.00 CHF | - |
4+ | 2'200.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'183.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'166.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'150.00 CHF | 11.41% |
50+ | 2'117.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'102.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |