

2'211.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'390.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'211.00 CHF | - |
4+ | 2'004.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'988.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'973.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'958.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'929.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'914.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |