

1'272.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'375.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'272.00 CHF | - |
4+ | 1'153.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'144.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'135.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'126.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'109.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'101.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |