

3'228.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'489.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'228.00 CHF | - |
4+ | 2'925.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'902.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'880.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'858.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'815.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'794.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |