

1'149.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'242.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'149.00 CHF | - |
4+ | 1'041.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'033.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'025.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'018.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'002.00 CHF | 12.79% |
100+ | 994.50 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |