

1'034.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'117.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'034.00 CHF | - |
4+ | 936.50 CHF | 9.43% |
10+ | 929.50 CHF | 10.11% |
20+ | 922.50 CHF | 10.78% |
30+ | 915.00 CHF | 11.51% |
50+ | 901.50 CHF | 12.81% |
100+ | 895.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |