

1'872.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'023.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'872.00 CHF | - |
4+ | 1'697.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'684.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'671.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'658.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'633.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'621.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |