

2'822.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'050.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'822.00 CHF | - |
4+ | 2'557.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'537.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'518.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'499.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'461.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'443.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |