

1'099.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'188.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'099.00 CHF | - |
4+ | 995.50 CHF | 9.42% |
10+ | 988.00 CHF | 10.10% |
20+ | 980.00 CHF | 10.83% |
30+ | 972.50 CHF | 11.51% |
50+ | 958.00 CHF | 12.83% |
100+ | 951.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |