

966.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'044.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 966.00 CHF | - |
4+ | 875.50 CHF | 9.37% |
10+ | 869.00 CHF | 10.04% |
20+ | 862.50 CHF | 10.71% |
30+ | 855.50 CHF | 11.44% |
50+ | 843.00 CHF | 12.73% |
100+ | 836.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |