

973.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'052.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 973.50 CHF | - |
4+ | 862.50 CHF | 11.40% |
10+ | 756.50 CHF | 22.29% |
20+ | 709.00 CHF | 27.17% |
30+ | 662.00 CHF | 32.00% |
50+ | 644.50 CHF | 33.80% |
100+ | 625.50 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |