

788.50 CHF/ Unitéhors TVA
852.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 788.50 CHF | - |
4+ | 673.00 CHF | 14.65% |
10+ | 590.00 CHF | 25.17% |
20+ | 542.00 CHF | 31.26% |
30+ | 505.50 CHF | 35.89% |
50+ | 492.50 CHF | 37.54% |
100+ | 482.50 CHF | 38.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |