

1'625.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'756.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'625.00 CHF | - |
4+ | 1'451.00 CHF | 10.71% |
10+ | 1'272.00 CHF | 21.72% |
20+ | 1'219.00 CHF | 24.98% |
30+ | 1'138.00 CHF | 29.97% |
50+ | 1'108.00 CHF | 31.82% |
100+ | 1'095.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |