

2'415.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'610.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'415.00 CHF | - |
4+ | 2'178.00 CHF | 9.81% |
10+ | 2'147.00 CHF | 11.10% |
20+ | 1'944.00 CHF | 19.50% |
30+ | 1'814.00 CHF | 24.89% |
50+ | 1'767.00 CHF | 26.83% |
100+ | 1'746.00 CHF | 27.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |