

1'605.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'735.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'605.00 CHF | - |
4+ | 1'425.00 CHF | 11.21% |
10+ | 1'249.00 CHF | 22.18% |
20+ | 1'181.00 CHF | 26.42% |
30+ | 1'102.00 CHF | 31.34% |
50+ | 1'074.00 CHF | 33.08% |
100+ | 1'057.00 CHF | 34.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |