

939.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'015.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 939.00 CHF | - |
4+ | 832.00 CHF | 11.40% |
10+ | 729.50 CHF | 22.31% |
20+ | 685.00 CHF | 27.05% |
30+ | 639.50 CHF | 31.90% |
50+ | 623.00 CHF | 33.65% |
100+ | 603.50 CHF | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |