

1'603.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'732.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'603.00 CHF | - |
4+ | 1'418.00 CHF | 11.54% |
10+ | 1'243.00 CHF | 22.46% |
20+ | 1'173.00 CHF | 26.82% |
30+ | 1'095.00 CHF | 31.69% |
50+ | 1'067.00 CHF | 33.44% |
100+ | 1'038.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |